MIKASA (ミカサ)
ふあふあサッカー縫い 4号
やわらかく、よく弾む特徴があり、当たっても痛くないボールです。
用途
小学用
材質
EVA(縫い)
円周(mm)
約630
質量(g)
約150
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46768646
FFF4ーWBK
ホワイト/ブラック
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
46768664
FFF4ーWB
ホワイト/ブルー
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
46768673
FFF4ーCR
カラフル
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
46768698
FFF4ーYR
イエロー/レッド
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
46768655
FFF4ーWR
ホワイト/レッド
¥
2,000
取扱い終了
46768689
FFF4ーYBK
イエロー/ブラック
¥
2,000
取扱い終了
46768707
FFF4ーYB
イエロー/ブルー
¥
2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください