MIKASA (ミカサ)
スマイルバスケットボール
学校の授業用教材として、よりソフトな感触と重量感に仕上げたバスケットボールです。
材質
EVA(特殊スポンジ)
使用空気圧(kg/cm
2
)
0.2~0.25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
サイズ(号)
円周(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46768716
SB612ーOBL
オレンジ/ブルー
約430
6
約730
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
特別運賃
46768725
SB512ーYO
イエロー/オレンジ
約315
5
約700
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
400
~
/
税込
¥
440
~
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
~
/
税込
¥
770
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
~
/
税込
¥
1,980
~
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
~
/
税込
¥
1,980
~