クリスタルはすべてスワロフスキー(R)・クリスタルを使用しています。
万一の事故、落下などでのガラス面の破損の際に飛び散りにくい。
純正ミラーと比べ、約150%視界拡大。純正ミラーよりも見える範囲が広がります。
距離感の掴みやすい平面鏡を採用。ひずみが少なく、二重写りしません。
夜間の運転中、後続車のヘッドライト光が照らされると純正ミラーの場合、80%~90%の光を反射し非常に眩しく見えます。
本製品の防眩ミラーは、眩しさを約35%まで大幅に軽減。
後続車のヘッドライトの眩しさを抑え、夜のドライブをより快適にしてくれます。
どんな車にも簡単に装着することができます。(一部車種は除く)


