曜日別特売

ラックガード

ラックガード - A-SAFEラックガード - A-SAFEラックガード - A-SAFEラックガード - A-SAFEラックガード - A-SAFEラックガード - A-SAFEラックガード - A-SAFEラックガード - A-SAFE
(1件のレビュー)

パレットラックの脚に加わる衝撃を吸収するラックガードは、国内外の倉庫や物流拠点で採用が拡大しています。
A-SAFE独自素材 Memaplexが、汎用素材を遥かにしのぐ衝撃吸収性能を発揮します。
専用工具(別売り)で取り付け簡単。ネジやボルトは不要です。

用途パレットラック脚の防護材質A-SAFE独自素材 高耐久性ポリマーMemaplexイエロー規格(食品接触)対応全高(mm)600耐薬品性優良 ISO/TR 10358難燃性UL 94 HB毒性なし導電性なし適合温度(℃)-15~50衝撃エネルギー1000J(車両重量2t、速度3.6km/h、衝突角度90度)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]内容量1個
注意
※初回、専用工具を同時購入下さい。サイズ選定はメーカーにお問い合わせください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46776373P-03-01-0017(対象ラック脚)W102×H45
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46776389P-03-01-0018(対象ラック脚)W85×H45
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46776398P-03-01-0021(対象ラック脚)W102×H68
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46776407P-03-01-0022(対象ラック脚)W85×H68
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46776416P-03-01-0025(対象ラック脚)W102×H80
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46776425P-03-01-0026(対象ラック脚)W85×H80
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46776434P-03-01-0029(対象ラック脚)W126×H75
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46776443P-03-01-0030(対象ラック脚)W112×H75
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

A-SAFE | ラックガード ドロップテスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46776416
2019-12-23
用途: パレットラックの脚のガード
製造業

ネジ不要で、ラック脚にはめ込むだけで簡単に取りつきました。施工時間20秒くらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする