曜日別特売

SKテープ(ソフトタイプ)

SKテープ(ソフトタイプ) - 信越工業
(1件のレビュー)

あらゆる結束に大活躍のPP延伸協力テープです。
柔軟性があり結びやすいひもです。
軽いので作業能率をアップさせてくれます。
水に強く、濡れても強度が変わりません。
1巻ポリ袋入れで商品が汚れません。

用途野菜・古紙・材木などの結束に、商品ごとの色分けに、引っ越し時の荷物の結束にタイプソフト引張強度(N)744RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46776529No.200500ポリプロピレン(PP)
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46776529
2023-10-24
用途: 発送物梱包

発送物を梱包するのに使いますが、質は普通に良いです。悪いところはありません。しかしこちらでの販売が五本セットしかないので、できればバラ売りを願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

梱包用PPテープの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/700/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする