信越工業
SKパワーロープ
3本撚りで強度抜群。結束後も長持ちします。
切り口がバラつかず、仕上がりが綺麗です。
1巻ポリ袋入れで商品が汚れません。
用途
農業用・漁業用・一般産業の結束紐として、重めの荷物の荷造りに
引張強度N(kgf)
2450(250)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46776565
No.10
10
130
ポリプロピレン(PP)
白
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください