Devonshire(デボンシャー) シングルレバー 洗面用水栓

Devonshire(デボンシャー) シングルレバー 洗面用水栓 - KOHLER(コーラー)Devonshire(デボンシャー) シングルレバー 洗面用水栓 - KOHLER(コーラー)Devonshire(デボンシャー) シングルレバー 洗面用水栓 - KOHLER(コーラー)Devonshire(デボンシャー) シングルレバー 洗面用水栓 - KOHLER(コーラー)Devonshire(デボンシャー) シングルレバー 洗面用水栓 - KOHLER(コーラー)Devonshire(デボンシャー) シングルレバー 洗面用水栓 - KOHLER(コーラー)Devonshire(デボンシャー) シングルレバー 洗面用水栓 - KOHLER(コーラー)

KOHLER(Kohler コーラー)社は、アメリカの老舗水廻りメーカーとして世界的なトップブランドです。
水栓からキッチン・洗面シンクに始まりトイレやバスルームまで提案可能な総合水栓メーカーの個性的で美しい水まわり製品を生み出しております。

寸法(奥行D×高さH)(mm)【吐水】124×127仕様正規輸入品付属品日本仕様変換アダプター、ポップアップドレイン材質真鍮設置方式シングルホール内容量1台
注意
※正規輸入品とは、製品2年間保証、日本語取扱説明書、日本語施工説明書、アフターメンテナンス対応可能商品。
※全製品検品の為、開封しています。
※輸入品の為、箱に汚れや潰れ等がある場合があります。商品は検品の上問題が無いことを確認していますのであらかじめご了承下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46776687K-193-4-CPポリッシュドクローム
75,600
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46776696K-193-4-PBバイブラントポリッシュドブラス
102,600
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする