自転車を屋外に置く場合に雨や風などから汚れを防ぎます。表面は撥水処理を施しており、水をはじきます。また厚手のタイプなので耐久性もあり破れにくいです。鍵用の穴がありますのでカバーをしたままU字ロックやワイヤーロックが出来ます。



以前は百均で購入していましたが一か月も持たないので2年前に購入しました。以前に購入したのはまだ使っていますがだいぶ疲れてきたため再度の購入になります。無理な力を入れれば切れますがそんな使い方はしないので非常に長持ちです。風で切れることもありません、最高です。
あまり期待していなかったが、予想以上に
しっかりした作りで good!
今度は小径車用に購入しようと考えてます。
通勤などで青空駐車する場合は、携帯のためコンパクトであること、そこそこ強度があること、素早く折りたためるよう立体的に裁断されてないこと、地面に着けなくとも両端を持って折りたためること、この条件が揃っている。原チャリにはちょうどよい。チューブなどを細く切ったゴム紐を用意し8の字に上からかけると素早くカバーを固定でき風で煽られることがない。
全体にしっかりしているから自転車にかぶせやすい。
マジックテープもしっかりしている。
自転車が痛まないよう保護できるところがいい。値段的にも手軽なのが助かる。
寿命はどれくらいなのでしょうか。
自転車用途のカバーですが機械設備を外に置いている間にカバー保護として
活用していますが大きさもマッチングして雨風防止策にて使ってます。
下部にマジックテープがついているので固定出来て良かったです
自転車ではなく農機具の保護カバーに使用しています。
紐を通す穴が空いているので自転車以外にも縛りやすく固定しやすいです。
耐候性も問題なく、コスパの良い商品かと思います。