フーバー(FUBAR)ワークシューズ(ローカット)

フーバー(FUBAR)ワークシューズ(ローカット) - おたふく手袋フーバー(FUBAR)ワークシューズ(ローカット) - おたふく手袋フーバー(FUBAR)ワークシューズ(ローカット) - おたふく手袋フーバー(FUBAR)ワークシューズ(ローカット) - おたふく手袋フーバー(FUBAR)ワークシューズ(ローカット) - おたふく手袋フーバー(FUBAR)ワークシューズ(ローカット) - おたふく手袋フーバー(FUBAR)ワークシューズ(ローカット) - おたふく手袋フーバー(FUBAR)ワークシューズ(ローカット) - おたふく手袋
(3件のレビュー)

シンプルなルックスながらも『履き心地』・『安全性』もしっかり兼ね備えている。
インソールはクッション性に優れた高反発素材のカップインソールを使用。
作業靴のイメージを払拭したスタイル。

用途作業材質ライニング:ポリエステル形状ローカット質量(g)約375(片足26.0cm)種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革・綿(帆布)材質(ソール)合成ゴム底材質(内部)ポリエステル材質(先芯)鋼鉄材質(インソール)EVA+ポリエステル(表生地)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※合成皮革を使用した靴及び、染色した素材を使用した靴は水濡れ、発汗、摩擦により、色落ちの可能性があります。
※靴下や衣類等に素材の色が移る場合があります。
※水に濡れると色落ちが激しくなる恐れがあります。
※長時間濡れたまま他の物と重ねておくと色が移ることがあります。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46812929FB-80123ブラッククッション性
5,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
46812938FB-80123.5ブラッククッション性
5,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
46812947FB-80124ブラッククッション性
5,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
46812956FB-80124.5ブラッククッション性
5,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
46812965FB-80125ブラッククッション性
5,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
46812974FB-80125.5ブラッククッション性
5,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
46812983FB-80126ブラッククッション性
5,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
46812999FB-80126.5ブラッククッション性
5,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
46813008FB-80127ブラッククッション性
5,600
4,598
5,058(税込)
当日出荷
46813017FB-80127.5ブラッククッション性
5,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
46813026FB-80128ブラッククッション性
5,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
46813035FB-80224.5ネイビークッション性
5,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
46813044FB-80225ネイビークッション性
5,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
46813053FB-80225.5ネイビークッション性
5,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
46813069FB-80226ネイビークッション性
5,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
46813078FB-80226.5ネイビークッション性
5,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
46813087FB-80227ネイビークッション性
5,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
46813096FB-80227.5ネイビークッション性
5,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
46813105FB-80228ネイビークッション性
5,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
46813114FB-80324.5グレークッション性
5,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
46813123FB-80325グレークッション性
5,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
46813139FB-80325.5グレークッション性
5,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
46813148FB-80326グレークッション性
5,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
46813157FB-80326.5グレークッション性
5,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
46813166FB-80327グレークッション性
5,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
46813175FB-80327.5グレークッション性
5,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
46813184FB-80328グレークッション性
5,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46813139
2024-05-17
用途: 現場施工管理時
常盤建設業・工事業

インターネットで靴を購入するとサイズが合わないなどの書き込みを見受けることがありますが、この度は通常購入しているサイズで購入しましたところ若干の余裕がありますが履き心地は大変良いです。

対象商品 : 46812999
2023-04-24
用途: 軽作業に

低価格、機能性の面で決めました
強いて言えば樹脂先端でさらに軽量であればいうことなしです

対象商品 : 46812974
2020-06-04
用途: 金型の磨き作業で使用

見た目は作業靴に思えないし、軽量でいい感じですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする