CAPTAIN STAG
モンテ メッシュタープ
4~5人用に最適なリビングスペースを確保できるメッシュタープ。
全面に、虫の侵入を防ぐ1mmメッシュを装備しています。
全面のメッシュ部分を巻き上げると開放的なスクエアタープとしても使用できます。
寸法(mm)
3100×3300×2000
付属品
ペグ20本、ガイドロープ10本、ハンマー1本、ポール収納袋1枚、ペグ収納袋1枚、バッグ1枚
材質
タープ:ポリエステル70D(PU1,000mm)、スカート:PEクロス、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、ポール:スチールΦ19mm×200cm・スチールΦ16mm×165cm
質量(kg)
6
アズワン品番
64-9354-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46815108
UA-1076
¥
33,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください