CAPTAIN STAG
モンテ ヘキサタープ
4~6人用に最適なリビングスペースを確保できる、6角形型タープ。
多彩なセッティングが可能な6角形型です。
持ち運びや収納に便利なキャリーバッグ付き。
寸法(mm)
4000×4200×2200
付属品
ペグ8本、ガイドロープ(長)4本・(短)4本、ハンマー1本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚
材質
タープ:ポリエステル70D(PU1,000mm)、ポール:スチール(粉体塗装)
質量(kg)
3.2
アズワン品番
64-9354-74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46815117
UA-1077
¥
20,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください