曜日別特売

クレセント 3人用ドームテント

クレセント 3人用ドームテント - CAPTAIN STAGクレセント 3人用ドームテント - CAPTAIN STAGクレセント 3人用ドームテント - CAPTAIN STAGクレセント 3人用ドームテント - CAPTAIN STAGクレセント 3人用ドームテント - CAPTAIN STAGクレセント 3人用ドームテント - CAPTAIN STAGクレセント 3人用ドームテント - CAPTAIN STAGクレセント 3人用ドームテント - CAPTAIN STAG

組立簡単、軽量かつコンパクトに収納できるドームテント。
ドーム型の構造に適応した、弾性にすぐれているグラスファイバー製のポールを採用。
持ち運び・収納に便利なバッグ付。

付属品ペグ4本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、バッグ1枚材質フライ:ポリエステル(PU加工・防水)、インナーテント:ウォール=ポリエステル(通気性撥水加工)、グランドシート=PEクロス、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、ポール:Φ7mmグラスファイバー寸法(mm)2000×2000×1300質量(kg)2.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46815169UA-0048ネイビー
12,000
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
46815178UA-0049グリーン
12,000
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
46815187UA-0050アンバー
12,000
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする