曜日別特売

サンセットグロープール

サンセットグロープール - INTEX
(1件のレビュー)

底部にも空気が入るのでクッション性があり安全で快適。
水量目安は高さ24cmまで入れて275L。

材質塩化ビニル樹脂 (非フタル酸系可塑剤使用)質量(g)1500寸法(直径Φ×高さH)(mm)約1470×330内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46815494U-57422
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46815494
2020-09-25
用途: 幼児の水遊び
教育・研究機関

縁が3段になっているので、子どもが寄りかかっても水があふれなくていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする