CAPTAIN STAG
HULA ライフジャケット子供用 TyepeF
国土交通省型式承認を取得のライフジャケット。
小型船舶はもちろん、マリンレジャーや釣り、キャンプにも。
遊漁船以外の小型船舶使用可能。
浮力(kg)
約6.4/初期
材質
ポリエステル300D
胸囲(cm)
50~70
寸法(cm)
約39×40
適応身長(cm)
約80~100
適応体重(kg)
15~25未満
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46815634
US-3004
ブルー
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46815643
US-3005
オレンジ
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください