ユニット
建災防統一標識(日、英、中、ベトナム 4ヵ国語)
こんなお得な商品も!
建災防統一標識 4ヶ国語表記
モノタロウ
¥
419
税込
¥
461
(1件のレビュー)
外国人労働者に対応する為、建災防統一安全標識がユニバーサルデザインになりました。
用途
工場現場へ第三者の侵入防止及び工場現場内の危険個所への侵入防止
取付方式
四隅穴付
材質
再生PP
寸法(mm)
450×300×1
質量(g)
150
エコマーク認定
認定
内容量
1枚
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46815686
363-01A
頭上注意
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
46815695
363-02A
足もと注意
¥
660
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
46815704
363-03A
開口部注意
¥
660
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
46815713
363-04A
感電注意
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
返品不可
46815729
363-05A
安全帯使用
¥
660
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
46815738
363-06A
保護帽着用
¥
660
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
46815747
363-07A
立入禁止
¥
660
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
返品不可
46815756
363-08A
整理整頓
¥
660
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
46815765
363-09A
最大積載荷重
¥
660
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46815774
363-10A
消火器
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46815783
363-11A
喫煙所
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46815799
363-12B
禁煙
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
返品不可
46815808
363-13A
火気厳禁
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46815817
363-14A
駐車禁止
¥
660
¥
589
¥
648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
46815826
363-15A
墜落注意
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
46815835
363-16A
担架
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46815844
363-18A
酸欠注意
¥
660
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46815853
363-19A
安全通路
¥
660
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46815869
363-20A
昇降階段
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46815878
363-21A
休憩所
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
返品不可
46815887
363-17A
AED設置場所
¥
660
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46815896
363-22A
路肩注意
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46815905
363-23A
警報設備
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46815914
363-24A
有機溶剤使用中
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください