曜日別特売
モノタロウ

落下防止ネット 棚用

落下防止ネット 棚用 - モノタロウ落下防止ネット 棚用 - モノタロウ落下防止ネット 棚用 - モノタロウ落下防止ネット 棚用 - モノタロウ落下防止ネット 棚用 - モノタロウ落下防止ネット 棚用 - モノタロウ落下防止ネット 棚用 - モノタロウ落下防止ネット 棚用 - モノタロウ
(1件のレビュー)

取付やラック内の保管物の出し入れも簡単です。

取付け方法
1.ボルトで固定する場合
1)ネットについているハトメ付きバックルを外して、
4か所(または5箇所)に取り付けてください。
2)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。
3)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。
2.粘着付金具で固定する場合
1)取付箇所をアルコールパッドで拭き、汚れ油分ほこり等を取り除いてください。
2)剥離紙を剥がし取付箇所に貼り付けてください。
3)着工後、24時間は養生します。※その間は荷重をかけないようにしてください。
4)接着付金具先端をハトメに差し込み、丸ワッシャー・袋ナットで絞めてください。
5)4箇所(または5箇所)を上記同様に取り付けます。
6)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。
7)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。
用途倉庫や工場等の大型ラックや棚の落下防止対策などに材質外枠:ポリエチレン、ネット:ポリエチレン、バックル:ポリアセタール樹脂、ベルト:ポリプロピレン、ハトメ:真鍮(ニッケルメッキ)付属品丸ワッシャー(サイズ:6.5×16×2.0)、袋ナット(サイズ:M6)、フランジナット(サイズ:M6)、アプセットボルト(サイズ:6×20)種別落下防止器具外枠:緑、ネット:シルバー内容量1個
注意
※粘着を使用し金具をとめる場合、凹凸の大きい部分には使用しないで下さい。
※粘着部シールの粘着力は固定箇所に着圧開始後24時間後となりますので、それまでは荷重をかけないようにしてください。
※定期的に緩みがないかの確認をしてください。
※鋭利なもの等でネットが破損する恐れがあります。
※ネットのサイズについて多少の誤差が生じる可能性がございますので予めご了承ください。
※粘着付金具は十分な効力が発揮されるように凹凸が多くある面には使用しないでください。
※本製品は地震の際の被害を軽減する目的であり、物品の破損事故のすべての保証は一切致しかねます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
取付可能幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48710498-720×700800~860
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
48710507-1020×7001100~1160
5,398
5,938(税込)
当日出荷
1年間返品保証
48710516-1320×7001400~1460
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1年間返品保証
48710525-1620×7001700~1760
6,998
7,698(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48710507
2020-08-04
用途: 計測機器を乗せた棚の背面側の落下防止に使用
建設業・工事業

ネットの留め具の数は,1m以上では,たるんでしますため,もっとあった方がよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする