モノタロウ

耐油手袋 防寒 中厚手

耐油手袋 防寒 中厚手 - モノタロウ耐油手袋 防寒 中厚手 - モノタロウ耐油手袋 防寒 中厚手 - モノタロウ耐油手袋 防寒 中厚手 - モノタロウ耐油手袋 防寒 中厚手 - モノタロウ耐油手袋 防寒 中厚手 - モノタロウ耐油手袋 防寒 中厚手 - モノタロウ耐油手袋 防寒 中厚手 - モノタロウ
(11件のレビュー)

裏地に起毛を施した防寒対応の塩ビ製耐油手袋です。
厚みがありながら柔軟性にも富んでおります。
保温性、作業性とフィット感にこだわった手袋です。油を扱う作業でも柔らかさを保ってくれます。

用途製造業、土木・建設業、清掃業などブルー全長(cm)約26材質(表)塩化ビニール、(裏)ポリエステル起毛内容量1双
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたらご使用をお止めください。
※ビニールは60℃以上の熱に弱いので、熱いものに触れないでください。
※薬品(酸、アルカリ)や溶剤(ガソリン、ベンジン等)によっては浸透しますので、このような薬品、溶剤にはご使用にならないでください。
※電気作業には、感電のおそれがありますのでご使用にならないでください。
※刃物や尖ったもの等で傷をつけないようにご注意ください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管は直射日光を避けて保管してください。
※素材の特性上、素材特有の匂いがあります。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46817506-M
519
571(税込)
当日出荷
1年間返品保証
46817515-L
519
571(税込)
当日出荷
1年間返品保証
46817524-LL
519
571(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46817515
2025-01-26
用途: コンクリート打設
建設業・工事業

お世話になります!
冬場のコンクリート打設にはいいです!
サイズが少し大きかった。

対象商品 : 46817524
2024-12-07
用途: 除雪機の操作
その他業種

寒い中の除雪機操作に使用しました。
ゴワつきもなく、使いやすい。

対象商品 : 46817524
2024-02-06
用途: 洗車

冬の寒い時でもそこそこ厚い裏地があるので手が暖かく洗車が苦にならない。
価格も探せばもっと安価なものがあるかも知れないが納得感がある。
もっと早く買えば良かった。

対象商品 : 46817515
2024-03-06
用途: 土木農業
農・林・水産業

柔らかくて暖かく水分は全く浸透しないので冬の土木農作業には最適。

対象商品 : 46817515
2024-01-30
用途: 冬季に行うエンジン部品の洗浄

特に気になる事はありません、流石に熱湯では熱くてむりでした。

対象商品 : 46817524
2023-01-20
用途: タイヤ交換&洗浄作業
その他業種

いつも使用している物より、1サイズ以上大きく、使えない。

対象商品 : 46817524
2022-03-08
用途: 雪かきのお供に

この冬は、よく雪が降りましたので早朝からの底冷えする寒さの中、除雪作業をするには欠かせない一品となりました。水が入らないことは勿論のこと、暖かいので、大変助かりました。

対象商品 : 46817515
2022-12-28
用途: 給油作業用(灯油)

使ってみないとわからないので仕方がないですが思っていたより指先が固かったので作業しづらいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする