交換パッド ナンバリングスタンプ用 10個入
(1件のレビュー)
用途
ナンバリングスタンプ専用の交換パッドに。
材質
コットン
タイプ
交換パッド
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×11×6
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(10個)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46892187
-
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください