GSユアサ
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PXLシリーズ)
適合機種
UPS・CATV・防災防犯システム機器・非常通報システム機器・通信システム機器・測定機器・エレベータ・電話交換機
長さ(mm)
151
幅(mm)
65
質量(kg)
3
種類
小形制御弁式鉛蓄電池
温度範囲(℃)
-15~40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
151×65×98
総高さ(mm)
98
公称電圧(V)
12
寿命
(期待)6年/25度
バッテリー容量(Ah)
(20時間率)7.2
充電方式
定電圧充電
箱高(mm)
94
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46816526
PXL12072-JFR-F1
メールタブ#4.8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46816535
PXL12072-JFR-F2
メールタブ#6.3
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
46816544
PXL12072-HFR-F2
メールタブ#6.3
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
37日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る