曜日別特売

エアーダスターガン

エアーダスターガン - GREAT TOOLエアーダスターガン - GREAT TOOLエアーダスターガン - GREAT TOOLエアーダスターガン - GREAT TOOLエアーダスターガン - GREAT TOOL

ギザギザした穴が音を分散する静音ノズルです。軽くて丈夫なプラダスターです。しっかり握れるレバーです。騒音値が約10%ダウンします。

用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際にプラグ取付ねじRc1/4(PT1/4めねじ)ノズルねじ径G1/8(PF1/8めねじ)最高使用圧力(MPa)1レバー形式長めの握り空気消費量(L/min)350(0.6MPa時)ノズル静音タイプアズワン品番64-3671-53内容量1個
注意
※本製品の分解や改造は絶対にしないで下さい。※本製品を人や動物に向けて使用しないで下さい。※作業中は保護メガネを着用し、安全な服装をして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
空気消費量(L/min)
ノズル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46745135GTBG-21350(0.6MPa時)静音タイプ
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする