GREAT TOOL
エアーダスターガン
任意の位置で空気量を調節できる流量調整ノズルです。軽くて丈夫なプラダスターです。しっかり握れるレバーです。
用途
エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に
ノズルねじ径
G1/8(PF1/8めねじ)
プラグ取付ねじ
Rc1/4(PT1/4めねじ)
空気消費量(L/min)
0~230(0.6MPa時)
最高使用圧力(MPa)
1
レバー形式
長めの握り
ノズル
流量調整タイプ
アズワン品番
64-3671-55
内容量
1個
注意
※本製品の分解や改造は絶対にしないで下さい。※本製品を人や動物に向けて使用しないで下さい。※作業中は保護メガネを着用し、安全な服装をして下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46745153
GTBG-4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください