曜日別特売

エアーダスターガン

エアーダスターガン - WIZ'Aエアーダスターガン - WIZ'Aエアーダスターガン - WIZ'Aエアーダスターガン - WIZ'Aエアーダスターガン - WIZ'Aエアーダスターガン - WIZ'A

120mmのスタンダードタイプの軽量エアーダスターノズルです。軽くて丈夫なプラダスターです。しっかり握れるレバーです。

用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際にプラグ取付ねじRc1/4(PT1/4めねじ)ノズル長(mm)120タイプ空気消費量(L/min)280(0.6MPa時)最高使用圧力(MPa)1レバー形式長めの握りアズワン品番64-3671-52内容量1個
注意
※本製品の分解や改造は絶対にしないで下さい。※本製品を人や動物に向けて使用しないで下さい。※作業中は保護メガネを着用し、安全な服装をして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46745126GTBG-1
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする