クリアトレーキャビネット シリンダー錠オールロック

クリアトレーキャビネット シリンダー錠オールロック - 宮成製作所クリアトレーキャビネット シリンダー錠オールロック - 宮成製作所クリアトレーキャビネット シリンダー錠オールロック - 宮成製作所クリアトレーキャビネット シリンダー錠オールロック - 宮成製作所クリアトレーキャビネット シリンダー錠オールロック - 宮成製作所クリアトレーキャビネット シリンダー錠オールロック - 宮成製作所クリアトレーキャビネット シリンダー錠オールロック - 宮成製作所クリアトレーキャビネット シリンダー錠オールロック - 宮成製作所

全てのトレーを一括施錠できる「オールロックタイプ」。
使いやすいリバーシブルキータイプのシリンダー錠です。
トレーはA4サイズ(クリアファイルも入ります)。
鍵付ですのでセキュリティ面も安心、勝手な持ち出しや盗難、個人情報漏洩の予防に。

用途書類や物品の保管に本体:ホワイト、トレー:クリア付属品リバーシブルキー×2本サイズA4材質(本体)スチール材質(トレー)再生PS樹脂シリンダー錠グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※収納物が盗難にあわれても一切の責任を負いかねます。
※トレーを個別に施錠することはできません。
※キャビネットを移動する際、上框の裏側に手や指を入れないでください。施錠機能の故障の原因となります。
※屋外では使用しないでください。
※転倒しにくい壁際への設置をお奨め致します。
※仕切板はオプションです。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(kg)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46816779AP-354HC43.3800×350×880【トレー/A4浅】225×314×38
136,400
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46816806AP-327HC35.9800×350×880【トレー/A4深】224×311×79
119,300
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46816815AP-336HC38.4800×350×880【トレー/A4深】224×311×79、【トレー/A4浅】225×314×38
125,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46816833AP-236HC30540×350×880【トレー/A4浅】225×314×38
99,600
70,980
78,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46816849AP-224HC26.7540×350×880【トレー/A4深】224×311×79、【トレー/A4浅】225×314×38
92,000
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46816858AP-218HC25540×350×880【トレー/A4深】224×311×79
88,200
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46816867AP-118HC16.8280×350×880【トレー/A4浅】225×314×38
62,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46816876AP-109HC14.3280×350×880【トレー/A4深】224×311×79
56,600
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46816885AP-112HC15.2280×350×880【トレー/A4深】224×311×79、【トレー/A4浅】225×314×38
58,500
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46816894AP-112LC12280×350×620【トレー/A4浅】225×314×38
52,300
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46816903AP-109LC11.1280×350×620【トレー/A4深】224×311×79、【トレー/A4浅】225×314×38
50,400
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46816919AP-106LC10.3280×350×620【トレー/A4深】224×311×79
48,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

AllLockCabinet 製品紹介【販売店様向け】2023.8.3
この動画は、1が参考にしています。
【オールロックキャビネット】 施解錠の仕組み
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする