平野鞄
ANDY HAWARD 前ファスナーポケット コブクロ付ポーチ
(1件のレビュー)
色
黒
仕様
正面:ファスナーポケット、本体内部:着脱可能ポーチ、ファスナーポケット、ペン差し、カード入れ、アテポケット、着脱式ループ取手付
材質
1000Dポリエスター 裏PU
質量(g)
約200
寸法(横×高さ+マチ)(mm)
24×15×4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46818608
25787-01
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください