平野鞄
BLAZER CLUB 前ポケット付縦型ナイロンショルダー
サイズ
B5
仕様
正面:ファスナーポケット、ファスナーアウトポケット、ファスナーアウトポケット内部:アテポケット2ヶ、本体内部:アテポケット、マチ付オープンポケット、小物ポケット、着脱式ショルダーベルト、底板付
材質
高密度ツイルナイロン 付属/PVC
質量(g)
約430
寸法(横×高さ+マチ)(mm)
21×26×9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46819003
33722-01
黒
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46819019
33722-03
紺
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください