平野鞄
BRELIOUS シュリンクシボ縦型ショルダー
色
黒
サイズ
A5
仕様
正面:ファスナーポケット、本体内部:アテポケット、2分割アテポケット、Y部内部:アテポケット、着脱式ショルダーベルト、YKKファスナー使用
材質
合皮、付属素材:牛革(取手・引き手・カン座)、PVC
質量(g)
約310
寸法(横×高さ+マチ)(mm)
18×22×10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46819055
16432-01
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください