平野鞄
ANDY HAWARD 薄マチミニショルダー
仕様
正面:ファスナーポケット、本体内部:アテポケット、着脱式ショルダーベルト
材質
PVC
質量(g)
約145
寸法(横×高さ+マチ)(mm)
16×23×1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46819159
16414-01
黒
¥
6,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46819168
16414-10
キャメル
¥
6,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください