曜日別特売

メディロック MLG配薬キャビネット浅型 ダイヤル錠

メディロック MLG配薬キャビネット浅型 ダイヤル錠 - 宮成製作所メディロック MLG配薬キャビネット浅型 ダイヤル錠 - 宮成製作所メディロック MLG配薬キャビネット浅型 ダイヤル錠 - 宮成製作所

全てのトレーを一括施錠できる「オールロックタイプ」。
鍵管理不要のダイヤル錠タイプ。
4桁の暗証番号で解錠できます。
施解錠のたびにダイヤルが全て「0(ゼロ)」にリセットされる「ゼロリセット機能」を採用。
鍵付ですのでセキュリティ面も安心、勝手な持ち出しや盗難の予防に。

用途薬局や高齢者施設でのお薬保管に段数1列18段(18人用)付属品非常解錠キー×1質量(kg)31.6材質(本体)スチール本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×450×1050トレー内寸(mm)265×375×47材質(トレー)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応ダイヤル錠グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※収納物が盗難にあわれても一切の責任を負いかねます。
※トレーを個別に施錠することはできません。
※キャビネットを移動する際、上框の裏側に手や指を入れないでください。施錠機能の故障の原因となります。
※屋外では使用しないでください。
※転倒しにくい壁際への設置をお奨め致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46819229MLGC-118D-W本体:ホワイト、トレー:ネオホワイト
181,300
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46819238MLGC-118D-P本体:ホワイト、トレー:ピーチ
181,300
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46819247MLGC-118D-V本体:ホワイト、トレー:ライトパープル
181,300
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

お薬保管庫 メディロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする