宮成製作所
メディロック キャスターベース MLBC-040専用
MLBC-040(D/C)-S 専用のキャスターベースです。
適合
MLBC-040D、MLBC-040C
色
ホワイト
材質(キャスター)
ウレタン
キャスター径(Φmm)
100(ストッパー付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(幅W×奥行D)(mm)
639×455
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※受注生産品です。
※お客様組立商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46819615
MLBC-040B-W
¥
100,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません