ハイパークッションパイルソックス 5本指 3P ローカット丈

ハイパークッションパイルソックス 5本指 3P ローカット丈 - 76(ナナロク)ハイパークッションパイルソックス 5本指 3P ローカット丈 - 76(ナナロク)ハイパークッションパイルソックス 5本指 3P ローカット丈 - 76(ナナロク)ハイパークッションパイルソックス 5本指 3P ローカット丈 - 76(ナナロク)ハイパークッションパイルソックス 5本指 3P ローカット丈 - 76(ナナロク)ハイパークッションパイルソックス 5本指 3P ローカット丈 - 76(ナナロク)
(2件のレビュー)

独自の編み方で靴下の内側にナイロン糸をプラス。
パイル地をギュッと圧縮し肉厚生地を実現。
体重がかかり、「踏み潰される部分」の厚みとクッション性がアップ。
破れやすいかかと、つま先部分の糸を増やして強度をアップ。

かかとからの長さ(cm)9内容量1式(3足)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46819755FT-76700ポリエステル・綿・ポリウレタン・その他25~27
オープン
1,180
1,298(税込)
当日出荷
46819764FT-76700ブルーポリエステル・綿・ポリウレタン・その他25~27
オープン
1,180
1,298(税込)
当日出荷
46819773FT-76700ポリエステル・綿・ポリウレタン・その他25~27
オープン
1,180
1,298(税込)
4日以内出荷
46819789FT-76700ポリエステル・綿・ポリウレタン・その他25~27
オープン
1,180
1,298(税込)
4日以内出荷
46819798FT-76700ポリエステル・綿・ポリウレタン・その他25~27
オープン
1,180
1,298(税込)
4日以内出荷
46819807FT-76700グレーポリエステル・綿・ポリウレタン・その他25~27
オープン
1,180
1,298(税込)
当日出荷
46819816FT-76700アソートポリエステル・綿・ポリウレタン・その他25~27
オープン
1,180
1,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46819773
2021-05-08
用途: お出かけ用
建設業・工事業

カッコイイ購入しました。小さい、パツパツです。生地も硬いかなぁ。。28.5cm位です。

2020-07-04
用途: 現場作業時
株式会社日本ホームサービス

5本指凄くいいですね。地面を掴める感じで 足に力がはいるのがとてもいいです。足指の間が蒸れないのもGOOD!5本指を履くと普通の靴下履けません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする