ローリータンクシリーズ用 ジョイント

ローリータンクシリーズ用 ジョイント - スイコーローリータンクシリーズ用 ジョイント - スイコーローリータンクシリーズ用 ジョイント - スイコーローリータンクシリーズ用 ジョイント - スイコー
(4件のレビュー)

【ローリータンク・スーパーローリータンク・完全液出し型ローリータンク スカット】のドレン接続用ジョイントです。
本品を使用することで規格のメスネジになるので汎用品を使用することが可能になります。

用途ドレン口の配管、バルブの取付に材質PVCタイプ部品内容量1個
注意
※ドレンのねじ切りはメーカー様規格の為本ジョイントが無いと接続できません。
※40Aはタンクの穴径により流量が制限されます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46819895JO-25A858-59055025A
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
46819904JO-40A125-997210040A
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46819895
2024-08-09
用途: ローリタンクに

スイコーローリ―タンクを農用運搬車に積んで水撒きしていたら、うっかりバルブの付け根から折ってしまった。40Aではピッチが合わないので購入した。もう少し安いといいな。

2が参考にしています
対象商品 : 46819895
2021-06-03
用途: 農作業

ホームセンターで購入したタンクでしたが、このジョイントは販売していなかったので、こちらで手に入れられて助かりました。

3が参考にしています
対象商品 : 46819895
2020-08-09
用途: 農薬散布作業用
農・林・水産業

無事到着し、予定通り使用できました。ありがとうございます。

2が参考にしています
対象商品 : 46819895
2022-09-26
用途: 畑の水撒き
製造業

これじゃないと、ローリーの放水口に取り付かないのが、ちょっと不便。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローリータンクの特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/824/
1が参考にしています
2023-02-17

大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする