曜日別特売

タイヨーマーク レジ袋 バイオNNパック

タイヨーマーク レジ袋 バイオNNパック - タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーマーク レジ袋 バイオNNパック - タイヨーマーク(中川製袋化工)
(1件のレビュー)

2019年4月からのグリーン購入法適合品。
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカーの安心安全な国産品。
地球に優しい植物由来バイオポリエチレンが配合されています。
水性インク印刷(揮発溶剤不使用)の環境配慮袋。
シャカシャカタイプのポリエチレン製レジ袋(乳白色)。

種類レジ袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1袋(100枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46819913S226569ポリエチレン0.012~0.0131503508
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
46819929S226572ポリエチレン0.012~0.01318038012
オープン2,598
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り2点です
46819938S226575ポリエチレン0.013~0.01422043020
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
46819947S226578ポリエチレン0.015~0.01626048030
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
46819956S226581ポリエチレン0.017~0.01830053045
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
当日出荷
46819965S226584ポリエチレン0.019~0.0235057060
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46819938
2020-07-18
用途: 現場での小さいゴミの回収用など

品物は問題ありません。今まではコンビニの袋を使ってたのですが、レジ袋廃止により今回購入しました。金額としては多少高めですが、環境の事を考えて次回もリピート予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする