曜日別特売

タイヨーマーク 弁当用レジ袋 バイオランチバック

タイヨーマーク 弁当用レジ袋 バイオランチバック - タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーマーク 弁当用レジ袋 バイオランチバック - タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーマーク 弁当用レジ袋 バイオランチバック - タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーマーク 弁当用レジ袋 バイオランチバック - タイヨーマーク(中川製袋化工)
(1件のレビュー)

2019年4月からのグリーン購入法適合品。
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカーの安心安全な国産品。
地球に優しい植物由来バイオポリエチレンが配合されています。
底部を特殊シール加工しているので、平たい弁当を持ち運びしても傾きにくいので内容物が片寄りにくい。
水性インク印刷(揮発溶剤不使用)の環境配慮袋。
シャカシャカタイプのポリエチレン製レジ袋(ベージュ色)。

材質ポリエチレン種類レジ袋厚さ(mm)0.012~0.013RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
材質
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46819974S2265971袋(100枚)2203500.012~0.013ポリエチレン
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46819983S2266001袋(100枚)2504000.012~0.013ポリエチレン
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46819999S2266031袋(100枚)3304000.012~0.013ポリエチレン特大
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
46820008S2258281ケース(100枚×20袋)2203500.012~0.013ポリエチレン
オープン
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
46820017S2258311ケース(100枚×10袋)2504000.012~0.013ポリエチレン
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
46820026S2258341ケース(100枚×10袋)3304000.012~0.013ポリエチレン特大
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46820008
2019-12-11
用途: お弁当販売用
有限会社ハム工房まいおか

100枚単位ですと、単価が高いですが、まとめて2000枚購入すると非常に安くなり、助かります。プラ製品の安全を考慮して、まとめて購入するようにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする