曜日別特売

タイヨーマーク ファッション袋 サンFバック

タイヨーマーク ファッション袋 サンFバック - タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーマーク ファッション袋 サンFバック - タイヨーマーク(中川製袋化工)

2019年4月からのグリーン購入法適合品。
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカーの安心安全な国産品。
地球に優しい植物由来バイオポリエチレンが配合されています。
水性インク印刷(揮発溶剤不使用)の環境配慮袋。
つるつるタイプのポリエチレン製ファッション袋(透明)。

材質ポリエチレン乳白種類手提げ袋入数(枚)100厚さ(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46820184S2266762504000.05ポリエチレン
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
46820209S2266823004800.05ポリエチレン
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする