曜日別特売

タイヨーマーク レジ袋 デザインパックネオ

タイヨーマーク レジ袋 デザインパックネオ - タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーマーク レジ袋 デザインパックネオ - タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーマーク レジ袋 デザインパックネオ - タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーマーク レジ袋 デザインパックネオ - タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーマーク レジ袋 デザインパックネオ - タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーマーク レジ袋 デザインパックネオ - タイヨーマーク(中川製袋化工)

2019年4月からのグリーン購入法適合品。
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカーの安心安全な国産品。
地球に優しい植物由来バイオポリエチレンが配合されています。
水性インク印刷(揮発溶剤不使用)の環境配慮袋。
シャカシャカタイプの四季を感じさせるポリエチレン製レジ袋(乳白色)。

種類レジ袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1袋(100枚)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46820218S226610ポリエチレン0.015~0.016180380S
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
46820227S226613ポリエチレン0.017~0.018220430-
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
46820245S226619ポリエチレン0.015~0.016180380S
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
46820254S226622ポリエチレン0.017~0.018220430-
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
46820279S226628ポリエチレン0.015~0.016180380S
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
46820288S226631ポリエチレン0.017~0.018220430-
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
46820306S226637ポリエチレン0.015~0.016180380S
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
46820315S226640ポリエチレン0.017~0.018220430-
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
46820324S226643ポリエチレン0.018~0.019260480-
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
46820236S226616ポリエチレン0.018~0.019260480-
オープン
取扱い終了
返品不可
46820263S226625ポリエチレン0.018~0.019260480-
オープン
取扱い終了
返品不可
46820297S226634-0.018~0.019260480L
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする