タイヨーマーク カップ用持ち帰り袋 スマートキャリー

タイヨーマーク カップ用持ち帰り袋 スマートキャリー - タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーマーク カップ用持ち帰り袋 スマートキャリー - タイヨーマーク(中川製袋化工)

2019年4月からのグリーン購入法適合品。
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。
ホットコーヒー用のカップ持ち帰り袋です。
推奨適合カップサイズ≪広口カップ7~10oz(200~300ml)≫≪スリムカップ9~16oz(270~500ml)≫カップが傾きにくく、複数個持つことが可能です。
地球に優しい植物由来バイオポリエチレンが配合されています。

タイプA1種類手提げ袋入数(枚)2000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1パック(100枚×20袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46820455H068690ポリエチレン0.03112302
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする