曜日別特売

アサヒトップドライ3729HA NV

アサヒトップドライ3729HA NV - アサヒシューズ

ゴアテックスファブリクス採用のショートブーツ。
内側ファスナー付きで、脱ぎ履きがカンタンです。
アウトソールには、磨き込まれた床や凍結した路面でも滑りにくいセラミックソールを採用。
秋冬にはもちろん、初春や初秋にも履きやすいデザインです。

材質マテリアル:ポリエステル/ゴアテックスファブリクスソール:PUダイレクト/セラミックラバー形状ハイカットネイビー足幅3E甲被タイプスリッポンタイプ内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46823499AF37294-HA22522.5
オープン
取扱い終了
46823508AF37294-HA23023
オープン
取扱い終了
46823517AF37294-HA23523.5
オープン
取扱い終了
46823526AF37294-HA25025
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする