スタンダード関数電卓 fx-290A

スタンダード関数電卓 fx-290A - カシオ計算機
(5件のレビュー)

土地家屋調査士試験に持込みが可能な電卓です。
パラメータを上下にスライドすることで、式内の上下左右移動が簡単に行えます。
また、一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できるマルチリプレイ機能を搭載。
数値を置き換える繰り返し計算などに便利です。

エコマーク認定認定仕様10桁、土地家屋調査士試験対応、簡単操作のセンターカーソルキー、書式通り入力方式、指数表示指定、基本関数(三角・逆三角、対数・指数、ベキ乗・ベキ乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π)、分数計算、時間計算60進・10進数、双曲線関数・逆双曲線関数、リプレイ機能、アンサー機能、マルチステートメント機能、エラーリカバリ機能、連続演算機能、%、標準偏差、2変数統計、順列・組み合わせ、座標変換、ENG変換機能、範囲指定整数乱数機能、単位換算機能、メモリー保護機能、オートパワーオフ、√(平方根)、ハードケース付き、メモリー数9、統計機能質量(g)95電源TWO WAY POWER(LR44)桁数10電池1個奥行D×幅W×高さH(mm)161.5×77×11.1電池寿命約3エコマーク認定番号06 135 002内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46821943fx-290A-N
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-18
用途: 15年前からfx-290シリーズを新入社員に1台、持たせています。
山陽精螺工業株式会社

15年前からfx-290シリーズを買っています。
使い方を全員で共有できますから。

1が参考にしています
対象商品 : 46821943
2024-06-17
用途: 図面記載時
日東光器株式会社製造業

リーズナブルで使いやすい、他の人が購入する場合は進めたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 46821943
2022-12-07
用途: 検査
製造業

表示が濃く見やすかった。ボタンの押し心地もよかった
電源ボタンがもう少しおおきいとよい

1が参考にしています
対象商品 : 46821943
2021-08-31
用途: 関数計算

CASIOは先にtanなどを押すので計算式がごっちゃにならないので使いやすいです

1が参考にしています
対象商品 : 46821943
2021-05-24
用途: 設計図作成用等々に利用
鉱業

以前使っていた関数電卓が壊れたので、今回買い換えました。
現状問題なく使用しており、満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする