曜日別特売

【名入れ】油性ボールペン カームメタル 0.7mm 100本入り・300本入り

【名入れ】油性ボールペン カームメタル 0.7mm 100本入り・300本入り - ジャストコーポレーション【名入れ】油性ボールペン カームメタル 0.7mm 100本入り・300本入り - ジャストコーポレーション【名入れ】油性ボールペン カームメタル 0.7mm 100本入り・300本入り - ジャストコーポレーション【名入れ】油性ボールペン カームメタル 0.7mm 100本入り・300本入り - ジャストコーポレーション【名入れ】油性ボールペン カームメタル 0.7mm 100本入り・300本入り - ジャストコーポレーション
(4件のレビュー)

高級感のある金属製ボールペンが驚きのこの価格!落ち着いた色やデザインで、上品な雰囲気を醸し出します。
なめらかな書き味のドイツ製インクを採用。

用途ノベルティや記念品に最適な商品ですインク色先端ボール径(mm)0.7方式ノック式印刷文字【1行の場合】10pt(目安)13文字まで/8pt(目安)15文字まで/5pt(目安)20文字まで 【2行の場合】5pt(目安)1行あたり20文字まで※目安のptから外れた注文入力の場合、メーカーで目安ptに修正して作成いたしますので予めご了承下さい。全長(mm)137質量(g)18種類油性ボールペン材質(軸)アルミ製最大径(Φmm)11書体(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝インク油性商品タイプ本体名入れスペース(mm)縦5×横40サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※OPP袋に詰めた状態で納品されます。(傷防止のため)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
文字色
色(軸)
入数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46821785PNC-A-A131BK-P1セット(100本)100
オープン
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46821794PNC-A30-A131BKP1セット(300本)300
オープン
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46821803PNC-A-A131RE-P1セット(100本)100
オープン
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46821819PNC-A30-A131REP1セット(300本)300
オープン
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46821828PNC-A-A131BL-P1セット(100本)100
オープン
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46821837PNC-A30-A131BLP1セット(300本)300
オープン
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46821846PNC-A-A131WH-P1セット(100本)100
オープン
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46821855PNC-A30-A131WHP1セット(300本)300
オープン
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050~/税込¥1,155~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200~/税込¥1,320~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: お客様への年末年始挨拶時にお渡しするノベルティーとして利用する
株式会社丸晋建設建設業・工事業

クリスマス&年末年始用のカードと共に利用していますが、カームメタルでカラーも赤系と、お配りする時期に合っていて大変喜ばれています。また、ペン先も細過ぎず、書き味も良く、この手の商品としては、品質が良い方だと思います。

対象商品 : 46821785
2023-08-23
用途: 贈答用として

年末にお客様に配るために購入しました。インクの量が少ないような気がしますが
ちょっとしたバラマキ用には安くてちょうどよいと思います。

対象商品 : 46821828
2022-12-07
用途: 会社の事務所,得意先の業者に挨拶
サービス業

安くて高級感があり仕上がりも綺麗で大変満足しています

対象商品 : 46821828
2022-11-30
用途: 販促物

名入れを2行にしたため、文字のサイズがかなり小さくなった。
プレビュー画面等があれば、事前に確認できたと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする