ジャストコーポレーション
【名入れ】油性ボールペン スティロー
すらりと伸びた白い軸に、スケルトンカラーの弓なりクリップがとても個性的な商品です。
なめらかな書き味のドイツ製インクを採用。
用途
社名やロゴがひときわ目立つ白軸ボールペンは、販促品にもおすすめです。
インク色
黒
先端ボール径(mm)
1
方式
ノック式
全長(mm)
145
質量(g)
9.2
種類
油性ボールペン
最大径(Φmm)
10
文字色
黒
書体
(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝
印刷文字
【1行の場合】10pt(目安)13文字まで/8pt(目安)15文字まで/5pt(目安)20文字まで 【2行の場合】7pt(目安)1行あたり20文字まで※目安のptから外れた注文入力の場合、メーカーで目安ptに修正して作成いたしますので予めご了承下さい。
インク
油性
商品タイプ
本体
名入れスペース(mm)
縦6×横50
サービス分類
名入れ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※OPP袋に詰めた状態で納品されます。(傷防止のため)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色(軸)
入数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46821864
PNC-BOW-AF068BK
1セット(300本)
黒
300
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46821873
PNC-BOW-AF068BK
1セット(500本)
黒
500
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46821889
PNC-BOW-AF068BL
1セット(300本)
青
300
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46821898
PNC-BOW-AF068BL
1セット(500本)
青
500
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46821907
PNC-BOW-AF068G
1セット(300本)
緑
300
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46821916
PNC-BOW-AF068G
1セット(500本)
緑
500
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46821925
PNC-BOW-AF068OR
1セット(300本)
橙
300
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46821934
PNC-BOW-AF068OR
1セット(500本)
橙
500
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,110
~
/
税込
¥
1,221
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,750
~
/
税込
¥
1,925
~
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320