曜日別特売

斜め型抽選箱 LUCKYBOX

斜め型抽選箱 LUCKYBOX - ササガワ斜め型抽選箱 LUCKYBOX - ササガワ斜め型抽選箱 LUCKYBOX - ササガワ斜め型抽選箱 LUCKYBOX - ササガワ
(1件のレビュー)

出し入れ口が斜めになっており、中身のくじを取り出しやすい!机に置いた状態でも出し入れ口がお客様のほうを向いているので、わざわざ傾ける必要もありません。出し入れ口を大きめ(直径110mm)にしており、冬服の場合でも取りやすく、つかみ取りもしやすく設計しております。

付属品底ボール紙材質コートボール紙寸法(mm)(出し入れ口)直径110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×200×200坪量(g/m2)450内容量1個
注意
※組立式(現品は組立加工しておりません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4682209937-7915
720
719
791(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46822099
2023-09-19
用途: イベントでの抽選会
建設業・工事業

紙質は弱い。持っているとすぐに型くずれした。紙なので仕方ないが、少しの雨で破れる。
斜めになった穴が抽選する人を使いやすくしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする