曜日別特売

機材収納ケース

機材収納ケース - プラダンのヤマコー機材収納ケース - プラダンのヤマコー機材収納ケース - プラダンのヤマコー機材収納ケース - プラダンのヤマコー機材収納ケース - プラダンのヤマコー機材収納ケース - プラダンのヤマコー機材収納ケース - プラダンのヤマコー機材収納ケース - プラダンのヤマコー
(1件のレビュー)

緩衝材付のプラダンケースで、精密機器の運搬におすすめです。
運搬のたびにクッション材で梱包する手間が省けます。
トレーがついていますので、ACアダプタや取扱説明書、小物類を収納することもできます。

用途デスクトップPCなど精密機器の梱包付属品エンボスシール(送り状サイズ)、カードケース(送り状サイズ)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)586×471×335内寸(mm)【緩衝材】445×380×100外寸法・幅(mm)471外寸法・高さ(mm)335外寸法・奥行(mm)586内容量1個
注意
※個人宅配送不可
※記載のサイズから、仕上がりは±10mm程度誤差があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
形状
取手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46830054RB0501ポリプロピレンプラダングレーあり
オープン
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46830054
2019-09-25
用途: プロジェクター配送時
卸売・小売業

丈夫な素材としっかりとしたクッション材で梱包時の悩みが解決しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする