曜日別特売
モノタロウ

誘導用 ライト 防水タイプ

誘導用 ライト 防水タイプ - モノタロウ誘導用 ライト 防水タイプ - モノタロウ誘導用 ライト 防水タイプ - モノタロウ
(21件のレビュー)

防水機能付きの誘導用ライトです。
点灯・点滅機能付き。

用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。全長(mm)560電池寿命(時間)約60直径(Φmm)42質量(g)約150(電池含まず)使用電池単2形アルカリ乾電池×2本(別売)防水仕様IPX5LED使用数(個)6発光長(mm)365内容量1個
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※防水機能はありますが、荒天時や水につけての使用はしないでください。
※直接、光源を見ないでください。目を損傷するおそれがあります。
※ご使用に際しては、周囲に人や物がないことを確認してください。当たってけがをしたり損傷したりするおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46833466-
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46833466
2025-07-24
用途: 交通誘導等に使用
サービス業

安価なので購入しました。
作りはしっかりしており、台風の中長時間使用しましたが、水没等特に問題は無かったです。

2が参考にしています
2025-04-17
用途: 交通整理用

交通整理用として購入しました。
これまで使っていたものが20年以上前に8千円程で購入した12LEDのものでしたが、本品は値段相応の6LEDだったので正直あまり期待しておりませんでした。しかし実際に使ってみた所、必要にして十分な明るさでLED(技術)の進歩に驚きました。頻繁に買うものでは無いですが安価に入手出来るのはうれしい事です。

1が参考にしています
2024-12-23
用途: 地域のボランティア活動用。万一のため、ふだんは車に積んでいます。

地域のボランティア活動にちょうどいいです。車に積んでおくと、いざというときに役立つと思いましたので購入しました。スイッチが防水なので、雨の日も安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 46833466
2024-09-17
用途: マンション管理員の防災装備品として
その他業種

思ったより長く感じたので、もう少し短めの商品にしても良かったように思います。
明るさには問題ありません。まだ雨天時には使用していないため、防水性能は分かりません。

1が参考にしています
対象商品 : 46833466
2024-03-05
用途: 誘導
農・林・水産業

降雪時に使用したいので防水タイプにしました。
防水性についてはまだわからないですが、2回降雪時に使用し問題ありませんでした。
全長が今まで使用していた物より短く物足りなく感じますので、長さにバリエーションが欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 46833466
2023-09-29
用途: 地車の安全誘導

軽くて使いやすいです。
雨の日にはまだ使っていません。

1が参考にしています
対象商品 : 46833466
2023-12-05
用途: 消防団の夜警時に、使用します。
レーザテクノ

現状では、特に問題点は有りません。
新しい間は動作するのですが、長期間使用したときが、本当の評価となります。

1が参考にしています
対象商品 : 46833466
2023-05-24
用途: 夜間工事作業
建設業・工事業

重すぎないので持っていて疲れない。手頃に購入できてよい。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする