曜日別特売
モノタロウ

誘導用 ライト マグネット付

誘導用 ライト マグネット付 - モノタロウ誘導用 ライト マグネット付 - モノタロウ誘導用 ライト マグネット付 - モノタロウ誘導用 ライト マグネット付 - モノタロウ誘導用 ライト マグネット付 - モノタロウ誘導用 ライト マグネット付 - モノタロウ
(14件のレビュー)

赤・青のライトが点滅し、各種誘導・警告に役立ちます。先端に白色に光るライトがついているため、懐中電灯としても使用できます。マグネット付きのため、車体等に取り付け可能。ベルトホルダーやストラップも付属。

用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。全長(mm)300電池寿命(時間)約45材質本体・電池ホルダー:ABS樹脂、クリアカバー:ポリカーボネート直径(Φmm)40(先端)質量(g)約170(電池含まず)機能赤点滅、青点滅、赤青点滅、赤青高速点滅、先端点灯使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)LED色赤、青、白LED使用数(個)赤:10、青:10、白1発光長(mm)200内容量1個
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※車体に取り付ける際は、平らなところに静かに取り付け、凹み・キズなどの内容に注意してください。。
※直接、光源を見ないでください。目を損傷するおそれがあります。
※ご使用に際しては、周囲に人や物がないことを確認してください。当たってけがをしたり損傷したりするおそれがあります。
※電池ボックスは本体の溝に合わせて挿入してください。挿入方向によっては取り出しにくいことがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46859689-
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途: 自治会の誘導棒が破損したので買い替えです
M-PROtech

電池式にしたのは災害時の充電環境が準備できないため。電池式なら各家庭のものを持ち寄って等電池は確保できます。
またライトがついているのもポイント、誘導灯としても赤色だけではなく青色もあり、用途に応じて色を分けるなどできそうです。

対象商品 : 46859689
2023-12-29
用途: 路上作業に活用

安価で購入出来ますが、値段相応の造りです。電池ボックスでなく直列に電池を入れた方が部品の数が減るのに。配線の細さが気になる。

対象商品 : 46859689
2023-12-13
用途: 1回も使わないのに壊れてる
オール・パワフルサービス業

1回も使わないのに壊れてる。到着後点灯確認時には異常なかったが
必要になり電池を入れて動作確認、青がつかない。
やはりMonotaROブランド信用できません交換望む。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 46859689
2023-02-07
用途: 警備、パトロール
その他業種

夜間の地域パトロール用に購入いたしました。懐中電灯の機能もありとてもつかいやすいです。

対象商品 : 46859689
2022-08-19
用途: 警備、誘導用

引っかけフックが弱い、マグネットのシールが保護用なのだと思うが、もう少し品よくしてほしい。

対象商品 : 46859689
2022-05-05
用途: 緊急事態に備えて
自動車・二輪車・自転車関連業

携行する為に短めの物を探して購入しました。赤点滅と青点滅でこのお値段はお値打ちかなぁ、と。しかし、赤点灯が無いのは残念です。表面は白、持ち手にはクリップ状の部分もあり機能性を気にしているようです。表面の仕上げのチープさは否めません。お値段よりちょっと嬉しい…くらいの感じなので★4つです。

対象商品 : 46859689
2020-05-12
用途: トンネル内調査の時
建設業・工事業

反射ベストだけでは不安なので、トンネル内調査時に腰からぶら下げてますが、目立ちます。車はかなり遠くから減速してくれます。

対象商品 : 46859689
2021-11-21
用途: 車に積んで非常時に使用予定
魂童工房

夜間の明るさは十分ですが日中はLEDの限界でほぼ見えなくなります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする