モノタロウ

LEDチューブライト 乾電池式

LEDチューブライト 乾電池式 - モノタロウLEDチューブライト 乾電池式 - モノタロウLEDチューブライト 乾電池式 - モノタロウLEDチューブライト 乾電池式 - モノタロウ
(6件のレビュー)

乾電池式のため、天候に関係なく使用可能なLEDライトです。
センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。
電池ケースを緩めることでON/OFFが可能です。
片側に引っ掛けが開いているため、連結や固定に便利です。

用途夜間工事現場や工場内の安全確保LED色材質PVC質量(kg)約1.5(電池含まず)連続使用時間約200時間(1日8時間の使用で約30日)寸法(Φmm×m)22×10使用可能温度範囲-20~60℃電池単一電池2本(別売)LED24個点灯方法交互点滅内容量1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※電池ケース部分は防水使用ではありませんので、雨などに濡れないように設置してください。
※長期間使用しない際は、電池を外してください。液漏れ・故障の原因となります。
※製品を分解したり、加工したりしないでください。事故やけがの原因になります。
※設置する際は、けがをしないよう必ず軍手などの手袋をはめて作業してください。
※明るい場所での使用には適しておりません。
※連結・固定用の穴部分はゴム製ですので、無理に引っ張ったり重いものをひっかけないでください。
※使用時間はあくまでも目安になります。使用する環境や電池容量によって異なりますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46859725-
3,598
3,958(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

電池ケースを緩めるだけでON/OFFが可能。
乾電池ケースチューブの先のフック穴

乾電池を収めるケースはチューブの先にあり、電池を入れてキャップを締めるだけでONの状態になります。※電池ケースは防水仕様ではありません。
電池ケースとは反対側のチューブの先にはループを備えているため、フックつきのポールなどに引っ掛けて使用できるので便利です。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46859725
2025-10-29
用途: 工事中の夜間ライト補助
マスザワ機設卸売・小売業

電池式で簡単に設置出来るところが良かったです。
防水ではない為、電池の容器を厚いビニール袋で覆って
保護して使用しました。
防水なら、言う事ないです。

1が参考にしています
2024-09-20
用途: 塗装作業
木村建装建設業・工事業

マンションの塗装工事中によく使っています。乾電池で使用できるのでとても良い。

1が参考にしています
対象商品 : 46859725
2023-07-04
用途: イベント用立ち入り禁止区域の注意喚起として

町内会のイベント時に近隣住民宅への侵入や河川の侵入注意のために設置夕方になると自動的に点灯します。電池式なので電源を持ってこなくても使用でき野はよい明るさも銃んです。事故防止に役立ちました。

対象商品 : 46859725
2023-03-31
用途: 新築工事
建設業・工事業

掘削工事の際、道路歩道に沿って使用しました。電源は乾電池で良いので、電気を引く必要が無く大変便利です。

対象商品 : 46859725
2022-08-20
用途: 安全管理
佐藤金属建設業・工事業

一つ飛ばしに交互に点滅します。センサーは、電池の方のチューブ端部あたりにあります。天気の日の昼間カーテンを閉めた状態(薄暗い状態)で点滅始めます。まだ使用していませんが、良さそうです。蓋にパッキンが付いています。電池ケースの底に水抜きのような穴が開いていますが、テープなどで塞げば生活防水程度には水を防げそうですが、試していません。耐久さえよければ、安くて良いと思います。

対象商品 : 46859725
2020-01-11
用途: 通行止め
株式会社山崎標記製造業

電池式はコード心配無し!安くていい商品。ありがとう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする