モノタロウ

道路鋲 反射式タイプ

道路鋲 反射式タイプ - モノタロウ道路鋲 反射式タイプ - モノタロウ道路鋲 反射式タイプ - モノタロウ道路鋲 反射式タイプ - モノタロウ道路鋲 反射式タイプ - モノタロウ
(6件のレビュー)

両側に反射板が取り付けられているため、視認性に優れます。
取付に便利な取っ手(凹み)付き。

用途縁石の上などの注意喚起に。(本体部)黄、(反射部)黄材質(本体部)ABS樹脂、(反射部)アクリル反射板寸法(mm)100×100×20内容量1個
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。※縁石などへの固定には2液性接着剤(別売り)のご使用を推奨致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46859734-
459
505(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-13
用途: ガレージ縁石に取付
株式会社ケイ・エム・ディーサービス業

取り付けは問題なかったが、両側に反射板が取り付けられているがあまり視認性がない。

2025-01-06
用途: 車庫の輪留め
農・林・水産業

車庫の輪留めに両面テープで取り付け、バックの時に目印になり、夜でも反射器が点いているので、とても見やすい。

対象商品 : 46859734
2024-03-05
用途: 家の入口へ
建設業・工事業

家の入口がスロープになっており、段差あり夜間危険だから視認性確保のため設置。
接着は、モノタロウ 凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 の商品使った。
接着状態も今のところ良好と判断。

対象商品 : 46859734
2024-04-21
用途: 目印
製造業

この値段でこの反射率ならなかなか良いのではないでしょうか。

対象商品 : 46859734
2021-08-23
用途: 夜の自宅駐車の左側マーカーとして使用
製造業

夜、自宅の駐車場の左側の位置が植木で見にくい為、コンクリートの上に両目テープではりつけましたが、みやすくなりとても便利です

1が参考にしています
対象商品 : 46859734
2020-01-10
用途: 道幅2m(高さ1.5m・長さ20m)の端に設置
製造業

この黄色の反射板より、他の通販サイトで購入した、銀色の反射板の方が雨の日の夜でもよく見えるので、次回は購入しないと思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする