曜日別特売
モノタロウ

フェイスマスク 防寒

フェイスマスク 防寒 - モノタロウフェイスマスク 防寒 - モノタロウフェイスマスク 防寒 - モノタロウフェイスマスク 防寒 - モノタロウフェイスマスク 防寒 - モノタロウフェイスマスク 防寒 - モノタロウフェイスマスク 防寒 - モノタロウ
(21件のレビュー)

6通りの着用の仕方ができる便利な防寒マスクです。
薄くて軽くストレッチ性も高く着用しやすくなっています。
伸縮性があるので帽子などの上からでも着用できます。

用途冬場の作業時の風除けとしてブラックサイズフリー混率(%)ポリエステル90%、ポリウレタン10%内容量1枚
注意
※用途以外の使用はしないで下さい。
※洗濯ネットを使用して下さい。
※この製品は、洗濯の際多少色落ちをします。他のものとは別に洗って下さい。
※濡れたまま放置しないで下さい。
※タンブラー乾燥は避けて下さい。
※素材の特性上、汗や雨などで濡れた場合に、摩擦により色落ちしたり、他に色移りしたりする可能性がありますので、ご注意下さい。
※万が一色移りした場合は、移ったものを早めに洗濯して下さい。
※摩擦やもみ作用で毛玉ができやすいのでご注意下さい。毛玉はハサミや毛玉取り器で取り除いて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46833414FM100
599
139
アウトレット
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り858点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

防寒対策用品 特集.
この動画は、1が参考にしています。
■撮影で使用した商品の注文コード /防寒ブルゾン:26315443 / 防寒手袋:28981908/ 安全長靴 防寒カバー付カラー:25416013 / フェイスマスク 防寒:46833414
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 外での作業や移動

機能的に十分で使い勝手が良い。伸縮もちょうどよく防寒の基礎として役立っている。

2025-10-31
用途: 外での作業
サービス業

冬の防寒対策に 薄くて軽いので使いやすい アウトレット価格でお買い得

2025-06-15
用途: 建設現場

最近はヘルメットの下にタオルを巻く事が禁止で
丁度安く目に付いたので購入
素材もしっかりして通気性も良く
色んな場面でも(夏・冬)対応が出来るので
非常に便利だと思います。

2025-06-02
用途: 現場作業時
建設業・工事業

防寒用ですが、春先、秋口でも使用できるようです。値段も手頃で製品も悪くないです。耐久性に期待します。

対象商品 : 46833414
2023-12-06
用途: 防寒用
有限会社井戸囲

バイク乗車時に防寒のために利用予定です。
まだ、寒さもこれからなので様子を見たいです。

対象商品 : 46833414
2022-11-21
用途: オートバイのヘルメットインナー
銅堂製造業

メガネを使用していますが、フィット感がありちょうどいい感じです。色々な使い方とか言いますが、経験上単純バラクラバしか使い物にならないので、余計な重ねはない方がいいのですが、まあいいでしょう。ただステッチ部分が色違いでアクセントにしているのでしょうが、センターがずれているのがバレちゃう(本人にはわからない)ので同色の方がいい。それと黒はコンビニに入りづらいので白やベージュ、グレーなどが欲しい。

対象商品 : 46833414
2023-02-06
用途: 通勤時の防寒に
製造業

防風フィルムが無いタイプですが、必要十分です大変満足です。

対象商品 : 46833414
2022-12-04
用途: 自転車での防寒
その他業種

顔が大きな私でも伸縮性良くピッタリでした。冬でも頭から湯気立つ位に汗っかきの私としては頭部分はいらないかな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする