伝票印刷12

伝票印刷12 - ティービー(TB)

軽減税率対応版!伝票発行はこれで決まり!
10%消費税&8%軽減税率は設定済!
どこよりも簡単!軽減税率に対応!
区分記載請求書~適格請求書の作成ができる
ヒサゴの軽減税率対応帳票フォームを収録
締め請求書が作成できる販売管理Excelブック付
マニフェスト伝票やチェーンストア統一伝票の印刷に

用途
軽減税率対応の伝票発行を簡単に行いたい方
消費税率変更が不安な方
仕様
マウスなどのポインティングデバイス/キーボード、【フォームへのデータ読み込み/書き出し対応形式】Microsoft(R)Excel(R)(.xlsx/.xlsm/.xlsb/.xls)※デスクトップアプリ版のExcelが必要です/xlsmは書き出しには非対応Microsoft(R)Access(R)(.mdbのみ)、テキスト・CSV(カンマ区切り/スペース区切り/タブ区切り)、DenpyoXML(Version1.0)、【データ管理Excelブック】Microsoft(R)Excel(R)2019-2010(32ビット/64ビット版)、【メール送信】MAPI対応のメールソフト(32bit版/64bit版)
【ContactXML】(Version1.0および1.1のみ)対応(得意先台帳ツールおよび得意先台帳Excelブック)、【付属ツール】得意先台帳、商品台帳、勘定科目台帳、外税・内税書き換え(総額表示支援)、電卓、印鑑画像作成、ワードメモ、社印・スタンプ、ファイル検索、電話帳ツール(別売オプション)、【データ管理Excelブックス】販売管理Excelブック、得意先台帳Excelブック、商品台帳Excelブック、元帳管理Excelブック
容量HD空容量:250MB以上形式対応画像:JPG/BMP/GIFディスプレイ800×600ドット以上の高解像度・256色以上表示可能なディスプレイ、(1024×768ドット以上・HighColor以上推奨)対応メディアCD-ROMバーコードJAN13(標準)/JAN8(短縮)/UPC-A/UPC-E/ITF-14(標準)/ITF-16(拡張)/ITF-6(アドオン)/ITF(Free)/NW-7(CODABAR)/CODE39/CODE128/GS1-128(旧称:UCC/EAN-128)/カスタマーバーコード/QRコードOSWindows 10/8.1/8/7 Service Pack 1 (32ビット/64ビット版)内容量1個
注意
※本製品は1ライセンス版(1台のパソコンのみで使用可)、初回のみ認証登録が必要です。
※紙ガイドは同梱されておりませんのでPDF形式のガイドをパソコン上でご覧いただけます。
※インストールおよび認証には管理者権限が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46842636CIDD50
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46842636CIDD5005367559CIDD54_SPCIDD50 伝票印刷 13 ティービー(TB) 05367559伝票印刷 13ティービー(TB)1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビジネスソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする