breo
手のひらケア WOWO S
エアーと温めの組み合わせによる、5つのモード搭載。エアーは3段階の強さ調節ができます。
用途
見やすい液晶表示。
仕様
両手用(左右の手、両方とも片手ずつ使用できます。)
付属品
USBケーブル、使い捨て手袋、取扱説明書(保証書付)
電源
充電式
本体質量(g)
740
適合サイズ
挿入口のサイズ:約96(幅)×240(奥行)×64(高さ)mm
電源自動OFF
10分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×250×90
使用電池
リチウムイオンポリマ-充電池 DC3.7V
充電時間(時間)
3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46845208
BRP3100H
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください