曜日別特売
モノタロウ

シリカゲル乾燥剤 青 ボトル

シリカゲル乾燥剤 青 ボトル - モノタロウシリカゲル乾燥剤 青 ボトル - モノタロウシリカゲル乾燥剤 青 ボトル - モノタロウシリカゲル乾燥剤 青 ボトル - モノタロウ
(13件のレビュー)

シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。
シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。
輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。

用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル)区分A形pH値4.5吸湿率(相対湿度50%)24.2吸湿度(%)30寸法(mm)80×195質量(g)500内容量1本(500g)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
※食べないでください。
※誤って飲み込んだ場合、速やかに水でうがいをし、必要に応じて医師の診察、手当てを受けてください。
※天日干しでは再生できません。
※適切な保護具を着用し、粉塵を吸引しない様に出来るだけ風上又は十分に換気をして作業してください。
※静電気放電に対する予防措置を講じてください。
※床等にこぼれた場合は、滑りやすいので速やかに回収してください。
※直射日光・雨水を避け、涼しく換気の良い冷暗所で施錠して保管してください。
※品質保持のため高温多湿や有機ガスが発生する場所に貯蔵しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46911963BL-500g-BTL-S2-4mm
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
46911979BL-500g-BTL-L6UP(4-8mm)
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: 3Dプリンタのフィラメント乾燥のため
みはし医院医療・福祉・介護関連業

乾燥時にはブルー・吸湿するとピンクになります。吸湿してしまったら、カップなどにいれて電子レンジ(900W2分弱)をかけますと、容器の中に水が出てきており「ちゃんと吸湿してた」というのがわかります。非常に安価ですし、粒子も崩れておらず、良い物だと思います。

2025-09-03
用途: 製品保管

青なのにラベルが赤で最初は間違ったかと思っちゃいました。
中身は、ちゃんと青でした

対象商品 : 46911979
2022-09-16
用途: 物性測定用の試料や光学部品の乾燥保存
国立大学法人山梨大学教育・研究機関

内蓋もついており保存中に湿気でシリカゲルがダメにならないように工夫されている.昔あった缶の容器に比べるととても便利.

1が参考にしています
対象商品 : 46911963
2022-04-20
用途: 3Dプリンター用のフィラメント乾燥用
教育・研究機関

適量を出汁用の紙パックに入れて使っています。
もう何回もリピート購入しています。
いろいろ試しましたが、同じような形状の他のシリカゲルと比べると吸水量が多い気がします。(なかなかピンク色にならない)
電子レンジでの再生時にピンク→紫→青→紺への移行が濃い色のために分かりやすいです。
質の低い?シリガケルは再生時に崩れやすいのですが、この品は一年近く使ってますが、まだ球状を保ってます。

4が参考にしています
対象商品 : 46911963
2022-02-28
用途: カメラレンズのデシケータに
その他業種

デシケータに使っています。湿気の量(箱の大きさ)に応じて使う量を加減できるのが助かります。

対象商品 : 46911963
2021-07-17
用途: 花粉の貯蔵時
農・林・水産業

シリカゲルの粒は大きめだが、細かくない分のメリットもけっこうある。隙間にはいりずらいなど…値段のわりに量も多く、かって正解。熱で復活ばかりでなく、たまには買い換えたほうが綺麗で良かったです

対象商品 : 46911979
2021-09-14
用途: 水分活性値測定器に使用
清田産業株式会社卸売・小売業

吸湿力が高く、前回使用のものと遜色ありません。
低コストに繋がります。

対象商品 : 46911979
2020-10-18
用途: 装飾の材料

ケース内の乾燥材として、さらに、青い色を利用して、下いちめんに敷き、装飾の一部として利用しました。適正使用量が、簡単にわかるともっと良かったと思う。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
変色しきった(ピンク色になった)ときの色は、どのような色でしょうか。
また、変色しきるまでの色の変化も教えてください。
回答:
変色しきった色はピンクとなります。
色の変化ですが、青から薄い青、徐々にピンク色に変わっていきます。
色の変化に関しましては部屋の明るさや個人の主観で大分変ってきますので参考程度にしていただきます様お願いいたします。
2024-11-05
質問:
こちらの商品は、PRTR法の対象となりますでしょうか。
回答:
本製品中の塩化コバルト(Ⅱ)は㏇換算での含有率は0.9%のため
対象になりません。
2024-11-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする